こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手
モノタロウ
¥349
税込¥384
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス
材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル
厚さ(mm)1.3
色ブラック
規格【EN388 2016規格】4X43D
入数(双)1
機能軽量、耐切創、耐摩耗性
全長(cm)20.5~27.2
ゲージ数15
耐切創性X/D
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
こんなお得な商品も!
牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
質量(g)130(1双)
材質(甲)綿トリコット
強度小
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能耐摩耗性
全長(cm)27
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341B
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
素材のオイル加工で、水に濡れても柔らかさを保つ。
革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
用途土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等
厚さ(mm)約1.2
強度中
1双
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。
材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4442C
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。
厚さ(mm)2.35
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
全長(cm)30
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)
耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。
カットレベルFの耐切創手袋です。
また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。
ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
関連キーワード
1
2
次へ