6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン 厚さ(mm)0.78 ブラック 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品 全長(cm)約35 中指長(cm)9.0 関連資料耐透過性 耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤 耐透過性ガソリン・軽油
1双
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 38-612 アンセル 動画あり
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。 ブラック 全長(cm)30 耐透過性ガソリン・軽油 厚さ(mm)0.3 規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性1 耐切創性0 耐突刺し性0 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0644
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)