内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
機能耐薬品
耐溶剤性有機溶剤全般
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
色ブラック
耐溶剤性ケトン・アルコール
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性なし
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズフリー
種別化学防護手袋
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)37
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)8
手の平幅(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
耐透過性耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
厚さ(mm)0.50
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
入数(双)1
機能耐熱、耐薬品
全長(cm)33.0
手のひらまわり(cm)26.0
滑り止め効果あり
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4121A
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
色ホワイト
厚さ(mm)0.062
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
仕様ASTM F739(JIS T8116互換)対応、AQL:0.065
入数(双)1
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)0.73
全長(mm)325
規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):3131A
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1.8
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT
全長(cm)38
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)45.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0704
厚さ(mm)1.7
質量(g)592
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)約1.15
色ブルー
規格EN 388:2016 2131X
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)約29~33
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0703
厚さ(mm)1.7
質量(g)500
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4341C
EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。
EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0
EN374規格BIK
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。
色ブラック
全長(cm)30
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.3
規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性1
耐切創性0
耐突刺し性0
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0644
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
厚さ(mm)0.5
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
機能耐切創、耐薬品
入数(双)1
規格EN388(4X41D)
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5
機能耐薬品
耐溶剤性有機溶剤全般
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品・撥水性
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4321B
EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ