クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード