一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)114.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)4
呼び径(A)100
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7
最高使用温度(℃)350
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ
用途ポンプの振動吸収
フランジJIS20K
最高使用温度(℃)80
適合流体冷温水
材質(フランジ)SS400
材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L
材質(接液部)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)4.5
材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDYBF
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式10FCY
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
種別うず巻き形ガスケット
材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
厚さ(mm)4.5
使用温度範囲(℃)-270~450
最高使用圧力(MPa)29.4
呼び圧力20K
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FDYBF
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
消防認定品
用途湿式配管
材質(ヒンジピン)SUS304
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10UYA
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)SUS304
寸法フランジ:JIS B 2220
接続方式フランジ形
ハンドル形状レバー式
ソケットRp 3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)スチール
接続方式フランジ形
接続フランジ形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)FCD-S
材質(パッキン)PTFE
材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15
クラス20K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
次へ