14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分類ストレーナ 形状Y形 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス10K 種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)200以下 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合流体水・温水・気体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)