材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5039
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同心レデューサ
高さ(mm)127
呼び径5×3
呼び径(B)5×3
肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)
呼び径(A)125×80
H(mm)127
外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5037
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同心レデューサ
高さ(mm)127
呼び径5×4
呼び径(B)5×4
肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2)
呼び径(A)125×100
H(mm)127
外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
関連キーワード