833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 適合流体蒸気 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差) 材質要部・弁体(SUS) 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)184以下(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体蒸気・ドレン・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
685 税込754
当日出荷


質量(kg)3.2 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色シルバー ハンドル色シルバー 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色シルバー 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下 端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状ストレート
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 接続方式フランジ形 使用流体蒸気
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCPH 種類鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃)250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様蒸気、一次圧2.0MPa 材質(主弁)SUS 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式ねじ込み 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様接液SCS14製 材質(主弁)SUS 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)196 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC 形式パイロット式 流体温度(℃)220以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10KFFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様蒸気・小容量 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 材質(弁棒)SUS
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下 材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B 材質(本体)CAC406 形式サーモワックス式 寸法L1(mm)40 材質(キャップ)SUS304 流体温度(℃)171以下 取付姿勢縦・横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.7以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)