498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状プラグ 種類ねじ込み継手 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B3/4 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B3/4 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向右ネジ
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B1/2 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向右ネジ
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B1/2 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2本)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(45°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質炭素鋼 形状ソケット 使用流体水道水 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)