22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状T形 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート 流体水、油、空気 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)