材質(本体)FC
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体空気・気体
キャップ色黒
ハンドル色黒
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体空気、気体
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.07
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)200
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
材質(本体)SCS
形式直動式
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類ナイロンコーティング
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類温水・油用
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)800以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
構造がシンプルで耐久性が優れています。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)FC
形式フロート式
流体温度(℃)150以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 5K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.35以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)0~80
適合フランジJIS 10K
作動方式空気加圧方式
主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥
塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー
材質(弁箱)FC250
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVC
色アイボリー
種類排水用通気弁
動作マグネット式
関連資料(0.23MB)
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
質量(kg)84
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150
寸法L(mm)680
寸法H(mm)530
接続JIS 10KRFフランジ
最高使用温度(℃)150
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)CAC
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)C2720(黄銅)
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量無し
最小差圧(MPa)0.05
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
関連キーワード