T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。
仕様SMD(数):6×2
寸法(mm)33×12Φ
タイプT10
口金その他
消費電力(mA)180
色温度(K)6000
明るさ(Lm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10
電圧(V)10~30
口金その他
全光束(Lm)10
LED2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
12LED ウエッジベース T10
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.8
口金その他
色温度(K)6500
明るさ(Lm)300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色レッド
電圧(V)DC12
適合(対応バルブタイプ)T10
タイプT10/T16/T20
消費電力(W)0.26
口金その他
全光束(Lm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。
発光色ホワイト
タイプT10
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
12LED ウエッジベース T10
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/0.3
口金その他
色温度(K)6700
明るさ(Lm)45
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプT10
消費電力(W)12V/0.6
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.15
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。
明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ
電圧(V)DC12
仕様配光:前方集光
適合T10タイプ
タイプT10
消費電力(W)0.59
口金その他
全光束(Lm)80
対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)6700
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1(1つ当たり)
1箱(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ
タイプT10×31、T8×29
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。
発光パターンはブルー点滅発光
車のポジション球やドアランプ等に。
1つのバルブで多彩な発光パターン
2個セット
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。
発光パターンはブルー/レッド交互発光
車のポジション球やドアランプ等に。
1つのバルブで多彩な発光パターン
2個セット
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。
発光パターンはブルー/レッド交互発光
車のポジション球やドアランプ等に。
1つのバルブで多彩な発光パターン
2個セット
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプT10
口金その他
こんなお得な商品も!
SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプFL20形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数20W G13口金回転式
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプHf16形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数16W G13口金回転式
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT10
消費電力(W)5
口金その他
明るさ(Lm)10
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプFL40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)10.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2030
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.3
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.054
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード