24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3300相当 使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4u
タイプH4U 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイプH4u 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T16
1個
999 税込1,099
当日出荷

Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H4 12V
タイプH4 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB2 12V
タイプHB2 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)60/55 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4u 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3770
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)65/60 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。HIDバルブに近いクールな白い光。
タイプH4 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 明るさ(W)130/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)5000
1セット(2個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブ クリア タイプH4 種類ハロゲンバルブ 定格電圧(V)12専用 口金P43t ガラス球形式T14.2 色温度(K)3200
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120 口金P43t-38 対応車検 ガラス球形式T14.2 電球形状ホH4 色温度(K)3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 ホワイト 定格電圧(V)12 電力(W)60/55 色温度(K)4500
1セット(2個)
4,188 税込4,607
欠品中

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロー タイプH4 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/1650
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプH4 種類ハロゲン 消費電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

口金P43t-38改 ガラス球形式RP41 タイプD4 定格電力(W)65/60 定格電圧(V)12
1個
999 税込1,099
4日以内出荷