カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(61)
    • エンジンオイル(31)
    • 自動車用フラッシングオイル(1)
    • オイル機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
    • コンプレッサーオイル(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
    • ギアオイル(8)
  • 自動車純正部品(1,675)
    • トヨタ純正(254)
  • 自動車補修部品(68)
    • フィルター・エレメント(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,016)
    • ゴムホース(2)
  • 手袋(26)
    • 牛床革(オイル加工)(9)
  • 機構部品(509)
    • オイルシール(430)
  • バイク純正部品(7,723)
  • トラック純正部品(5,024)
  • 農業機械(1,203)
  • バイク部品(848)
  • 制御機器(662)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • メカニカル部品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(147)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 洗剤・除去剤(63)
  • 電気材料(50)
  • 清掃用品(48)
  • 測定用品(48)
  • 洗車・清掃(43)
  • 食品・飲料(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 空調・電設資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(14)
  • 塗料(13)
  • 日用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 防災用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 厨房用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 切削工具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • 防犯用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日立産機システム(5)
  • MOTOREX(モトレックス)(8)
  • トヨタ(254)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • WAKO'S(ワコーズ)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • シモン(7)
  • SMC(12,184)
  • ホンダ(5,710)
  • 三菱ふそう(5,095)
  • KTM(1,060)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(982)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](715)
  • RS PRO(700)
  • BMW(558)
  • CKD(384)
  • MAZDA(マツダ)(372)
  • 日野自動車(356)
  • Festo(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,263)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil」の検索結果

32,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
14,498税込15,948
1缶(4L)
当日出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107シモン(8件のレビュー)
709税込780
1双
当日出荷
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。親指付根に床革当て付き。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
エンジンフラッシングオイル EF-OIL WAKO'S(ワコーズ)エンジンフラッシングオイル EF-OILWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
4,680税込5,148
1本(3L)ほか
当日出荷
エンジン内部洗浄オイル エンジン内部洗浄用のオイルで、細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを分散させ取り除きます。
使用方法規定のオイル量の3分の2以上を入れ、20~30分アイドリングして新油に交換する危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
(15678)FILTER, OIL CONTROL トヨタ(15678)FILTER, OIL CONTROLトヨタ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(08885)COMPRESSOR OIL トヨタ(08885)COMPRESSOR OILトヨタ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-717シモン(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋(10双)
当日出荷
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。厚さ(mm)1.4±0.5%
(08816)OIL SILICON トヨタ(08816)OIL SILICONトヨタ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モレミール OIL-Q 450型 タセトモレミール OIL-Q 450型タセト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
欠品中
微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。正味質量(g)396種別油漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0650タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
牛床革オイル加工手袋 OIL-719 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-719シモン
6,998税込7,698
1袋(10双)
当日出荷
トラスコ品番789-4899厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112605
牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107シモン(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10双)
当日出荷から5日以内出荷
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
牛床革オイル加工手袋 OIL-109 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-109シモン
889税込978
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112225
牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-108シモン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10双)
当日出荷
糸がほつれにくい内縫いタイプ。 特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 2.5WMOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(2824)OIL FILTER, ミツビシ(2824)OIL FILTER,ミツビシ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
GASKET,OIL FILTER ホンダGASKET,OIL FILTERホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)GEAR OILMOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油用途:オートバイ用ギヤオイル基油:鉱物油
SAE80W-85基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
SCREEN,OIL FILTER ホンダSCREEN,OIL FILTERホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
TUBE,OIL ホンダTUBE,OILホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
GAUGE, OIL LEVEL ホンダGAUGE, OIL LEVELホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
COVER,OIL FILTER ホンダCOVER,OIL FILTERホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
U-OILハード シオンU-OILハードシオン
4,498税込4,948
1缶(170mL)ほか
4日以内出荷
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
OIL WATER SP OIL WATER SPOIL WATER SPOIL WATER SP
5,498税込6,048
1本(300mL×1本)ほか
6日以内出荷
形状スプレー危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
OIL FILTER WRENCH MAZDA(マツダ)OIL FILTER WRENCHMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(2921)OIL FILTER, ミツビシ(2921)OIL FILTER,ミツビシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(15318)GASKET, OIL トヨタ(15318)GASKET, OILトヨタ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
きよまる君 OIL きよまる君(HALVO)きよまる君 OILきよまる君(HALVO)
4,198税込4,618
1袋(1kg)ほか
5日以内出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。
用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。危険物の類別非危険物
CLAMPER, OIL PIPE ホンダCLAMPER, OIL PIPEホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
ELEMENT SET,OIL ホンダELEMENT SET,OILホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
牛床革オイル加工手袋  OIL-108 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-108シモン
959税込1,055
1双
当日出荷
特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
用途機械加工作業に。トラスコ品番789-4953材質牛床革厚さ(mm)1.4グリーンサイズM全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
(90923)HOSE, OIL トヨタ(90923)HOSE, OILトヨタ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
OIL SEAL(IN) スバルOIL SEAL(IN)スバル
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
(1230)OIL FILTER ミツビシ(1230)OIL FILTERミツビシ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(2804)OIL FILTER, ミツビシ(2804)OIL FILTER,ミツビシ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
OIL SEAL A スバルOIL SEAL Aスバル
799税込879
1個
7日以内出荷
OIL SEAL PROTECTOR スバルOIL SEAL PROTECTORスバル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
INSTALLER-OIL SEAL スバルINSTALLER-OIL SEALスバル
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
(15601)ELEMENT、OIL 日野自動車(15601)ELEMENT、OIL日野自動車
1,857税込2,043
1個
7日以内出荷
(30036)OIL PIPE,OIL SCAVENGING 三菱ふそう(30036)OIL PIPE,OIL SCAVENGING三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
...