カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
    • ガソリン/ディーゼル用(8)
    • ディーゼル専用(1)
    • ガソリン専用(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 5W-30
  • 0W-20(2)
  • 0W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(8)
  • 10W-40(1)
  • 20W-50(1)
  • 75W-140(1)
内容量(L)
  • 1(9)
  • 3(3)
  • 4(9)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 20(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(17)
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(2)
API
  • C3(1)
  • CF(2)
  • RC(1)
  • SN(5)
  • SP(11)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モリグリーン(2)
  • カストロール(5)
  • トヨタ(1)
  • Gulf(1)
  • モリドライブ(3)
  • MOTUL(2)
  • REPSOL(2)
  • J&Aオイル(2)
  • NEEDS(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • ニューテック(1)
  • ゼロスポーツ(1)
  • スピードマスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 30」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(542件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ

    トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

    トヨタ(14件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SP カストロール

    Magnatec 5W-30 SP

    カストロール(13件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(4L)
    当日出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール

    Magnatec 5W-30 SN GF5

    カストロール(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1缶(4L)
    欠品中
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS

    4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油

    NEEDS(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(1L)
    当日出荷
    用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 軽トラ専用エンジンオイル SN  5W-30 モリドライブ

    軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30

    モリドライブ(35件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(3L)
    当日出荷
    【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
    用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30

    スピードマスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  5W-30 LL カストロール

    EDGE 5W-30 LL

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本(20L)
    欠品中
    高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
    用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210粘度5W-30密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(1L)ほか
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Gulf PRO Guard SN 5W30 Gulf

    Gulf PRO Guard SN 5W30

    Gulf
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(5L)
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOL

    LEADER C2C3 5W30 SP 20L

    REPSOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル レスキュー モリドライブ

    エンジンオイル レスキュー

    モリドライブ(76件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • モリグリーン BASIC モリグリーン

    モリグリーン BASIC

    モリグリーン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(3L)ほか
    3日以内出荷
    日々のメンテナンスに!。コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル
    用途4輪車用ガソリンエンジンオイル仕様油種:鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当品危険物の性状非水溶性
  • NC-40 RACE OIL ニューテック

    NC-40 RACE OIL

    ニューテック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》。モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!。オイル減りを抑える!。省燃費性能を回復!。オイル持ちが良い!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムNA

    ゼロスポーツ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
    適合車種NA車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性