カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- エンジンオイル(12)
絞り込み
SAE
- 5W-30
- 0W-8(1)
- 0W-16(1)
- 0W-20(6)
- 0W-30(6)
- 0W-40(4)
- 2.5W-30(1)
- 2.5W-40(1)
- 5W-40(8)
- 5W-50(3)
- 7.5W-55(1)
- 10W-30(11)
- 10W-40(7)
- 10W-50(5)
- 10W-60(4)
- 15W-40(2)
- 15W-50(2)
- 20W-50(3)
- 30(1)
- 40(2)
内容量(L)
- 1(5)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 20(3)
ベースオイル
- 化学合成油(11)
API
- C3(1)
- CF(2)
- RC(1)
- SN(1)
- SP(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カストロール(1)
- MOTUL(2)
- J&Aオイル(2)
- NEEDS(1)
- ニューテック(1)
- ゼロスポーツ(1)
- スピードマスター(1)
- REPSOL(1)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ennjinn」の検索結果

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(521件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油
NEEDS(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581缶(1L)当日出荷用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
Mercedes-Benz純正オイル5W-30
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,998税込¥4,3981本(1L)当日出荷Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。 主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。 Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。適合GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPICFSAE5W-30ACEAC3危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30
MOTUL(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(5L×4缶)欠品中DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リーダー・ブリオ 5W-30
REPSOL¥36,980税込¥40,6781缶(20L)翌々日出荷容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムNA
ゼロスポーツ¥2,198~税込¥2,418~1個(1L)ほか4日以内出荷スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。適合車種NA車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30
スピードマスター¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか4日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30
MOTUL(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(5L)欠品中8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NC-40 RACE OIL
ニューテック(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781缶(20L)4日以内出荷用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性