カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
    • エンジンオイル(11)
    • 自動車用フラッシングオイル(1)
    • オイル機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
    • コンプレッサーオイル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(51)
    • ギアオイル(7)
  • 自動車補修部品(67)
    • フィルター・エレメント(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
    • ゴムホース(2)
  • 手袋(26)
    • 牛床革(オイル加工)(9)
  • 機構部品(63)
    • オイルシール(12)
  • 農業機械(1,199)
  • バイク部品(799)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(147)
  • メカニカル部品(120)
  • 洗剤・除去剤(59)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 洗車・清掃(42)
  • 測定用品(37)
  • 清掃用品(34)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 食品・飲料(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 空調・電設資材(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • 塗料(11)
  • 安全標識(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 日用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 1(13)
  • 2(2)
  • 4(4)
  • 10(1)
  • 20(5)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • シモン(7)
  • ホンダ(1,161)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](665)
  • CKD(381)
  • 横浜油脂工業(Linda)(154)
  • オイレス工業(139)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(77)
  • ParkerTAIYO(73)
  • 武蔵オイルシール工業(64)
  • R&G RACING PRODUCTS(53)
  • Puig (プーチ)(40)
  • SKC(環境測定)(40)
  • コガネイ(33)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(29)
  • J-オイルミルズ(24)
  • 三菱(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(379)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil」の検索結果

3,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107シモン(8件のレビュー)
709税込780
1双
当日出荷
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。親指付根に床革当て付き。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
エンジンフラッシングオイル EF-OIL WAKO'S(ワコーズ)エンジンフラッシングオイル EF-OILWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
4,680税込5,148
1本(3L)
当日出荷
エンジン内部洗浄オイル エンジン内部洗浄用のオイルで、細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを分散させ取り除きます。
使用方法規定のオイル量の3分の2以上を入れ、20~30分アイドリングして新油に交換する危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-717シモン(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋(10双)
当日出荷
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。厚さ(mm)1.4±0.5%
シュレッダー専用メンテナンスオイル Asmix(アスカ)シュレッダー専用メンテナンスオイルAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
829税込912
1個(110mL)
6日以内出荷
切れ味維持!紙詰まり軽減!騒音低減! お手入れかんたん!オイルを塗った紙を細断するだけ
用途シュレッダーを長持ちさせるためのメンテナンスオイルです容量(mL)110原材料植物油
モレミール OIL-Q 450型 タセトモレミール OIL-Q 450型タセト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。正味質量(g)396種別油漏れ発色検査剤トラスコ品番293-0650タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
牛床革オイル加工手袋 OIL-719 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-719シモン
6,998税込7,698
1袋(10双)
当日出荷
トラスコ品番789-4899厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112605
牛床革オイル加工手袋 OIL-107 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-107シモン(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10双)
当日出荷から5日以内出荷
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
牛床革オイル加工手袋 OIL-109 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-109シモン
889税込978
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112225
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
ミネラルオイル SHIMANO(シマノ)ミネラルオイルSHIMANO(シマノ)
939税込1,033
1個(100mL)ほか
8日以内出荷
Mineral oil
REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォートREVTECH(レブテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エンジンオイル ショベルヘッド以前(夏場向け)
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン牛床革オイル加工手袋 OIL-108シモン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10双)
当日出荷
糸がほつれにくい内縫いタイプ。 特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。厚さ(mm)1.4±0.5%
スイトルOILボックス(廃油処理ボックス) 環境機器スイトルOILボックス(廃油処理ボックス)環境機器
649税込714
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
OIL SEAL 20X47X9. ホンダOIL SEAL 20X47X9.ホンダ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型マークテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
種別磁粉液内容量(g)290×6本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量245mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 2.5WMOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
OIL BYE-BYE吸ってクルッとポイ 油 処理袋 昭和紙工OIL BYE-BYE吸ってクルッとポイ 油 処理袋昭和紙工
199税込219
1パック(2個)
翌々日出荷
廃油と台所の残り汁処理袋。1袋で約700mlの油を吸い取ります。
対応廃油、台所の残り汁
NC-41 RACE OIL ニューテックNC-41 RACE OILニューテック
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フレックスホーン純正オイル YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン純正オイルYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フレックスホーン(R)純正オイルです。 フレックスホーン(R)に塗る、あるいは吹きかけて使用します。 金属・非鉄金属などあらゆる材料に使用できます。 少量のオイルで十分な効果があります。 潤滑・防錆効果のほか、乳化を防ぎ抗細菌効果もあります。
用途潤滑・冷却・洗浄を目的に使用材質ホーニング・ラッピング混合オイルトラスコ品番776-7480容量(mL)240質量(g)240粘度84~90
ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector) アイシン精機ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector)アイシン精機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50g)
8日以内出荷
内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(23.04MB)危険物の性状水溶性
NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテックNC-60 AT Traction OIL SEALINGニューテック
6,698税込7,368
1個(200mL)
当日出荷
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウトニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れAT変速ショックの緩和抑制ATフルードカップリングの伝達効率向上メカニカルノイズの低減フリクションロスの低減NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MOTO GEAR OIL 10W40 elf MOTOMOTO GEAR OIL 10W40elf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
3日以内出荷
MOTO GEAR OIL (モトギヤオイル) 10W402ストローク車のギヤボックス向けに専用設計されたギヤオイルスクーターのギヤオイルとしても最適!ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・寒冷時でも確実でスムーズなギヤチェンジが可能となり、安定したライディングを実現します。・耐熱性能、酸化防止性能、耐腐食性能、せん断安定性能に優れ、摩耗を減らします。・最適な摩耗係数によりクラッチの滑りを防止します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・2ストローク車用・スクーター用・部分合成油容量(L)1粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
OILクーラー Oリング サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラー Oリング サイズACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ECSTAR FRT FORK OIL G-15  99000-99044-15f スズキECSTAR FRT FORK OIL G-15 99000-99044-15fスズキ
1,698税込1,868
1個
欠品中
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-99044-15f
MOTOREX FORK OIL 4W 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX FORK OIL 4W 1LDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)GEAR OILMOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油用途:オートバイ用ギヤオイル基油:鉱物油
SAE80W-85基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ECSTAR FRT FORK OIL G-10  99000-99044-10F スズキECSTAR FRT FORK OIL G-10 99000-99044-10Fスズキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-99044-10F
ECSTAR FRT FORK OIL L-06  99000-99044-L06 スズキECSTAR FRT FORK OIL L-06 99000-99044-L06スズキ
2,698税込2,968
1個
欠品中
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-99044-L06
OILクーラーサイドカラー用 防振ラバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーサイドカラー用 防振ラバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
99税込109
1個
5日以内出荷
FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 7.5WMOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
欠品中
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度7.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
U-OILハード シオンU-OILハードシオン
4,498税込4,948
1缶(170mL)ほか
4日以内出荷
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OIL専用専用クリーナー シオンU-OIL専用専用クリーナーシオン
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。 U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。 臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄成分低臭性イソパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NC-40 RACE OIL ニューテックNC-40 RACE OILニューテック(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
OIL WATER SP OIL WATER SPOIL WATER SPOIL WATER SP
5,498税込6,048
1本(300mL×1本)ほか
6日以内出荷
形状スプレー危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
...