商品豆知識
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。
厚さ(mm)3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。
材質ノーメックス(R)・ケブラー(R)
規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)250(約13秒)
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。
水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。
表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。
表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。
食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル
寸法(mm)約23
質量(g)75/片手
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機可
1双(1双)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。
水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。
表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。
表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。
食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル
寸法(mm)約27
質量(g)75/片手
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機可
1双(1双)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト
全長(mm)380
規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004)
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250(EN407接触温度)
アズワン品番4-1949-01
耐切創性4C(EN388・2016)
1双
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
全長(mm)230
入数(双)1
混率(%)パラ系アラミド繊維100
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)250
アズワン品番1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)約250
食品衛生法適合
関連キーワード