カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガソリン/ディーゼル用(3)
絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
- 10W-30(1)
- 20W-50(1)
ブランド
- カストロール(2)
- RAMCO(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(3)
API
- CF
- SL(1)
- SM(1)
- SN(1)
- SN相当品(1)
- SP(15)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「0w-20 4L」の検索結果

4サイクルエンジンオイル
RAMCO(295件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油