カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • エンジンオイル(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 10W-30(3)
  • 10W-40(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(3)
API
  • SJ
  • C3(2)
  • CF(20)
  • CG-4(1)
  • GF-5(1)
  • MA(1)
  • SF(1)
  • SL(7)
  • SM(5)
  • SN(29)
  • SP(27)
  • SQ(1)
内容量(L)
  • 20(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • NEEDS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ennjinn」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマパワークリーンSJ/CF SIGMA(シグマ)

    シグマパワークリーンSJ/CF

    SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)

    汎用4サイクルエンジンオイル

    SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
    用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(1L)
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
    用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油色褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
    用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油色褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
kenndennki特集