19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)120 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)80 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)0.03
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込み 寸法W(mm)108 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 寸法W(mm)108 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式JIS Rcねじ 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」 その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプメカニカル式(下向バケット式) 形式メカニカル式(下向バケット式) 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体) 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(バケット)C1221P 適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など 取付水平配管 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)120 管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8 接続方式ねじ込み 寸法W(mm)80 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体エア 最高使用温度(℃)100 最高作動圧力差(MPa)1.6 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)144 接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)144
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など 取付垂直配管または水平配管 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)100 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体エア 最高使用温度(℃)100 最高作動圧力差(MPa)1.6 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG
エコ商品
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式 形状ストレート 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式JIS Rcねじ 材質(コック)CAC406(青銅鋳物) 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5) 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼) 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 適合圧力範囲(MPa)1以下
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃)0~250 定格PN16 使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法E(mm)55 接続方式ねじ込み 材質(キャップ)黄銅鍛造品 許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄) タイプサーモダイナミック式(ディスク式) 形式サーモダイナミック式(ディスク式) 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込形 材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄) 流体温度(℃)220以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4 取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼) 適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)