6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)省音ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 適合ストッパー- 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用) 質量(kg)20(バッテリー含む) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 動作温度(℃)0~40 充電方式専用充電器使用 AC100~240V 最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
1台
559,800 税込615,780
10日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷

種別固定長手両袖 材質キャスター金具:スチール 質量(kg)34 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 積載面寸法(mm)600×900 耐荷重(kg)300 キャスター自在×2個、固定×2個 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)838 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 特性長尺物搬送 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ固定、高カゴ台車 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
欠品中