「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。
静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)180
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)610
ハンドル高さ(mm)870
材質(車輪・金具)樹脂
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)910
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
関連キーワード