114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ 動画あり
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 動画あり
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm)1.26 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 グレー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。 材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)ホワイト 耐切創性X/B
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など エスコ品番EA354GJ-17 厚さ(mm)1.1 質量(g)40 機能耐切創性、通気性、低発塵 耐切創性3/B
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など エスコ品番EA354GJ-16 厚さ(mm)1.1 質量(g)40 機能耐切創性、通気性、低発塵 耐切創性3/B
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)ブラック 耐切創性X/B
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など 厚さ(mm)1.1 質量(g)18 機能耐切創性、通気性、低発塵 アズワン品番64-7841-49 耐切創性3/B
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-51 質量(g)210 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。 ごわつかず、手によくフィットし細かい作業に最適です。 手の平に発泡ポリウレタンをコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。 EU規格CE EN388耐切創レベル2、13ゲージ。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など エスコ品番EA354GJ-12 厚さ(mm)1.1 質量(g)40 機能耐切創性、通気性 色(手首部)ゴールド 耐切創性2/B
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。 ごわつかず、手によくフィットし細かい作業に最適です。 手の平に発泡ポリウレタンをコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。 EU規格CE EN388耐切創レベル2、13ゲージ。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など エスコ品番EA354GJ-11 厚さ(mm)1.1 質量(g)40 機能耐切創性、通気性 色(手首部)グリーン 耐切創性2/B
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)イエロー 耐切創性X/B
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-53 質量(g)260 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm)1.0 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。 厚さ(mm)1 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。 材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
1双ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業 厚さ(mm)約0.9 規格EN388 2016:3441B 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン 滑り止め効果あり
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル 動画あり
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 厚さ(mm)0.75-0.85 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1袋(12双)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。 材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン グレー 規格EN388 2016:4X42B 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス ゲージ数15 耐切創性X/B
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。 材質本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴム 規格【EN388 2016規格】4×31B 入数(双)1 機能耐切創、耐久性 ゲージ数18 耐切創性X/B
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連 厚さ(mm)1 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388(2003)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)