材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZA-32
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
厚さ(mm)1
材質ポリアセタール
種類丸ワッシャー
関連キーワード