商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
200(4)
220(4)
250(3)
275(4)
300(3)
325(4)
350(4)
400(4)
450(4)
650(3)
内径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1251-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)375
使用可能軸径(mm)365~390
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1255-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)550
使用可能軸径(mm)530~580
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1244-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)200
使用可能軸径(mm)190~210
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1249-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)325
使用可能軸径(mm)310~335
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1247-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)275
使用可能軸径(mm)265~290
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1254-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)500
使用可能軸径(mm)480~530
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1252-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)400
使用可能軸径(mm)390~430
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1253-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)450
使用可能軸径(mm)430~480
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1250-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)350
使用可能軸径(mm)335~365
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1257-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)650
使用可能軸径(mm)630~665
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1256-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)600
使用可能軸径(mm)580~630
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1258-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)700
使用可能軸径(mm)665~705
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1245-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)220
使用可能軸径(mm)210~235
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1247-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)275
使用可能軸径(mm)265~290
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1253-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)450
使用可能軸径(mm)430~480
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1248-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)300
使用可能軸径(mm)290~310
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1252-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)400
使用可能軸径(mm)390~430
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1246-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)250
使用可能軸径(mm)235~265
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1250-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)350
使用可能軸径(mm)335~365
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1249-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)325
使用可能軸径(mm)310~335
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1244-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)200
使用可能軸径(mm)190~210
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1245-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)220
使用可能軸径(mm)210~235
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード