パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
表面処理三価クロメート
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
材質ステンレス
種類平ワッシャー
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
こんなお得な商品も!

フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
●インチサイズ
材質鉄
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949JD-10
厚さ(mm)3.2
内径(Φmm)10.2
外径(Φmm)22
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種類平座金
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種類平座金
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(S45C)
呼びM14
アズワン品番64-7962-44
入数8
内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
1袋(8枚)
¥295
税込¥325
翌日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)20×37×3.2
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数20個
内径×外径×厚さ(mm)16×30×3.2
1袋
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ