座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1袋(10個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)9
寸法(mm)80×80
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト穴径(Φmm)15
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類角ワッシャー
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類角ワッシャー
呼び寸法M12
内径(Φmm)14
厚さ(mm)3.2
外径(Φmm)60
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
1パック(1個)
¥409
税込¥450
当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質JIS・G3131 SPHC
表面処理JIS・H8625
1セット
¥38
税込¥42
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
アズワン品番64-7753-29
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)15×50
仕上黒アルマイト
材質アルミニウム
仕様角座
1個
¥5,798
税込¥6,378
23日以内出荷
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)
材質SUS304
仕上生地
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ベッドや椅子などさまざまな場面で使用できる便利な角座です。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用しています。
表地には吸汗性に優れ、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
裏面はすべり止め素材を使用。
色クリーム
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、すべり止め加工
材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル100%(すべり止め加工)、中身/中空ポリエステルファイバー
厚さ(mm)約80
寸法(mm)約380×約380
内径(Φmm)約100
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。
用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。
材質ブリキ
仕上金ニス
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
色古代色
サイズ大
寸法L(mm)140
寸法P(mm)116
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
適合扉厚(mm)33~40
仕様LVSケース錠
仕様LVSケース錠
色艶消しブラック
タイプ角座空錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)33~40
バックセット(mm)B/S51
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
和室・洋室どちらにもマッチするテーブル。折りたたみ式。
用途センターテーブルとしても来客時のサブテーブルとしても便利。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。
奥行(mm)750
高さ(mm)340
材質天然木化粧合板、天然木
天板耐荷重(kg)約20
仕様LSミニケース錠
タイプ角座
適合扉厚(mm)33~40
バックセット51mm
仕様LVSケース錠/横長角座(セパレート)
タイプ樹脂製カバー
仕上クローム
適合扉厚(mm)33~40
バックセット(mm)51
1組
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
材質真鍮
色古代色
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)62
寸法H(mm)15
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)25
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様LVSケース錠
適合扉厚(mm)33~40
放射状に配列された溝が横ゆれしない安定した座り。心地を提供。床ずれの防止にも最適です。
用途ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。
付属品カバー(ホワイト)
材質【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100%
寸法(cm)【本体空気注入前】40×40【本体空気注入後】37×37
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様LSミニケース錠
適合扉厚(mm)33~40
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション
幅(cm)40
高さ(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ角座
アズワン品番64-5083-59
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113532
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ