62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 表面処理コート 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ステンレス 長さ(mm)20 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)1.8 表面処理コート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状プラスマイナス ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)9 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(500個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質ステンレス 表面処理コート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ステンコート
1箱(500個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)30 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)9 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(200本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ねじの呼びM4 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート ねじピッチ0.7
1箱(500本)ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)20 頭部形状トラス 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理SUS焼付け防止コート ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法K(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1箱(200本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ねじの呼びM5 頭部形状トラス 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート
1パック(35本)ほか
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状ナベ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート
1パック(18本)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状トラス ねじの呼びM4
1箱(1000本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)25 材質 十字穴番号2 寸法t(mm)1.8 表面処理三価ステンコート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(700個)
9,498 税込10,448
10日以内出荷

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート
1箱(1800個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質 表面処理三価ステンコート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート
1箱(1800個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート
1箱(500個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)60 材質 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.50 表面処理三価ステンコート 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.3 寸法f(mm)1.2 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10 十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58 寸法k+f(mm)4
1箱(230個)
9,198 税込10,118
10日以内出荷

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状
1パック(118本)ほか
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理三価ステンコート 頭部形状ナベ 穴の形状TRX
1箱(2000個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号1 表面処理三価ステンコート 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
1箱(1500個)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)110 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)9
1箱(200本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

材質 長さ(mm)12 十字穴番号2 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)0.8 表面処理三価ステンコート 頭部形状ナベ 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7 寸法dc(Φmm)10 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(1000個)
7,698 税込8,468
10日以内出荷

寸法A(mm)3.35 寸法D(mm)1.016 寸法I(mm)(最小)1.143 寸法K(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート 穴の形状プラスマイナス
1パック(8本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)3.5 表面処理ステンコート 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)3.9 寸法dk(mm)6.5
1箱(1200個)
7,398 税込8,138
10日以内出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)30 材質ステンレス タイプRタイプ 寸法H(mm)13 寸法D(mm)27 表面処理コート 寸法C(mm)4.5 寸法J(mm)8 寸法B(Φmm)7 寸法A(Φmm)10 寸法G1(mm)4 寸法G2(mm)5
1箱(100個)
20,980 税込23,078
10日以内出荷

1箱(700個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)10 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 寸法r(mm)(最大)0.4 表面処理コート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷

1箱(1200個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)55 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 表面処理三価ステンコート 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1箱(300個)
9,698 税込10,668
10日以内出荷

材質 種別全ねじ 表面処理三価ステンコート 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理三価ステンコート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理三価ステンコート 頭部形状バインド 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5
1箱(500個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)