18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状
1パック(118本)ほか
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理三価ステンコート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)60 材質 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.50 表面処理三価ステンコート 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.3 寸法f(mm)1.2 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10 十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58 寸法k+f(mm)4
1箱(230個)
9,198 税込10,118
9日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号1 表面処理三価ステンコート 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
1箱(1500個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(40本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(126本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理三価ステンコート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1箱(1200個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼びM5 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8
1箱(600個)ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数20 長さ(mm)16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.5/(最小)3.40 表面処理三価ステンコート 頭部形状丸皿 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7 寸法k+f(mm)2.8
1箱(1800個)
9,398 税込10,338
9日以内出荷

1箱(700個)ほか
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 寸法dk(Φmm)6
1箱(600個)ほか
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)