全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
長さ(mm)75
ねじピッチ1
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)11.05
頭部形状フランジ付き
寸法s(mm)10
寸法c(mm)0.8
寸法k(mm)6
寸法dk(Φmm)14
寸法k1(mm)3.6
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじの種類並目
表面処理ユニクロめっき
強度区分4.8
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ