2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(または標準) ねじピッチ1.75 寸法H(mm)20.5 表面処理生地(または標準) 寸法B(mm)19 寸法h1(mm)(最大)16.1、(最小)12.5 寸法h2(mm)9 ねじの呼びM12 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(3000個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)