材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
呼び寸法M2
材質PA(ナイロン)
表面処理生地(または標準)
厚さ(mm)0.5
外径(Φmm)6
1箱(5000個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理生地
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)2
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質黄銅
十字穴番号1
種類I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)1.1
座金外径×厚さ(mm)5×0.3
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)3.5
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
材質鉄
種類I=1(ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=1(JIS W組込)
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード