2,238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
510 税込561
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 寸法L1(mm)11/64" 1袋入数(個)10 寸法B(mm)0.438 破断荷重(N)1742 ねじり破断トルク(N・m)2.04
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
225 税込248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DJ-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51.5 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DH-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 取付部おねじ(インチねじ)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-33 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)31 内径(Φmm)7 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
540 税込594
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-34 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)10 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
500 税込550
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼びW3/8 適合材ALC板 材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 ドリル径(Φmm)15 外径(mm)16.0 仕様箱入 トラスコ品番473-3614 質量(g)21 最大引張荷重(kN)2 穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1袋(10個)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1袋(10個)
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.08 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.219 破断荷重(N)618 ねじの呼びNo.4-40UNC ねじり破断トルク(N・m)0.28
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 取付部おねじ(インチねじ)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ 形状L型 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状六角
1個
69 税込76
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両サイドが「1/4インチ」と「3/8インチ」のオスのネジ構造となっているスピゴットです。異なる規格となっているネジ穴同士を接続する際に便利です。カメラ、ライトスタンド、カメラ用のブラケットやアクセサリなど幅広い用途を持ちます。軽量で持ち運びやすく、金属製なので長時間の使用に適しています。
用途異なる規格となっているネジ穴同士の接続 材質アルミニウム合金 質量(g)21 ねじ【A】1/4inch【B】3/8inch 全高(mm)67.5 直径(mm)16
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷