30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
1,588 税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別半ねじ 材質構造用合金鋼 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(23個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(30個)ほか
759 税込835
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9
1パック(4本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)