材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-42
入数4
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状丸先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状6ロブ(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ