43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1パック(23個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(27個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
192 税込211
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別全ネジ 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
1,129 税込1,242
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別全ネジ 長さ(mm)20 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 ねじの呼びM8 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 動画あり
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435 規格ISO規格 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン形 穴の形状六角穴
1パック(20本)ほか
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(4個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(100本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1箱(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 表面処理黒色酸化被膜 ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)