パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-42
入数4
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-39
入数4
ねじサイズM3×6
1セット(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-38
入数4
ねじサイズM3×5
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-40
入数4
ねじサイズM3×8
1セット(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-41
入数4
ねじサイズM3×10
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状丸先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付皿
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
関連キーワード
1
2
次へ