6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 動画あり
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ 材質SCM435 使用温度範囲(℃)-40~170 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー) 穴の形状六角穴
1箱(200本)ほか
12,200 税込13,420
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
959 税込1,055
翌日出荷

非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0433
1セット(55個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)