524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(45個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(500本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(90個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(27個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(388個)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 種類平座金 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
136 税込150
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(70個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(23個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白) 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格品 表面処理三価クロメート
1パック(43個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(7個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
136 税込150
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(75個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 ねじ径M4 ねじ長さ(mm)オス10、メス10 材質鉄、三価クロメートメッキ 仕様オス-メスタイプ、六角タイプ トラスコ品番487-9104 全長(mm)50 質量(g)161 対辺(mm)7 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0698
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0433
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質 材質/仕上鉄/三価クロメート 表面処理三価クロメート
1パック(5セット)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(220個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
240 税込264
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(72本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
156 税込172
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム) 材質(本体) 表面処理三価クロメート 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状トラス
1パック(35個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435 種類I=3(SW+ISO W組込) ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(14個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(5個)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)