カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 座金組込ねじ(20)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(20)
  • 天野製作所(1)
長さ(mm)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(12)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(9)
  • M3.5(3)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(14)
  • M8(5)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(4)
取付穴形状
十字穴(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
材質
  • (21)
種類
種類
I=3(SW+ISOW組込)(1)
種類
P=1(JISW組込)(1)
種類
P=2(SW組込)(2)
種類
P=3(SW+JISW組込)(4)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(4)
I=3(SW+ISOW組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 亜鉛黒(1)
  • 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(3)
  • 0.4(7)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(16)
  • 0.6(6)
  • 0.7(36山)(19)
  • 0.8(19)
  • 1(14)
  • 1.25(10)
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.1(4)
  • No.2(11)
  • No.3(7)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワッシャー付きねじ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
33,030税込36,333
1ケース(10400個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,570税込22,627
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,690税込24,959
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
5,530税込6,083
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
19,910税込21,901
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
3,490税込3,839
1ケース(600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,900税込22,990
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,400税込22,440
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら