「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1569
質量(g)71.6
表面処理三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質スチール製
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート
エスコ品番EA949NA-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-510
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-610
長さ(mm)10
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
エスコ品番EA949NG-510
長さ(mm)10
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-610
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
エスコ品番EA949NC-510
長さ(mm)10
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-610
長さ(mm)10
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NA-450
長さ(mm)50
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-230
長さ(mm)30
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-350
長さ(mm)50
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
エスコ品番EA949NA-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-620
長さ(mm)20
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-612
長さ(mm)12
ねじ径M6
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ