表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1セット(30本)
¥320
税込¥352
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-408
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-450
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質スチール
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴
強度区分4.8
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)13
寸法B(mm)13
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質亜鉛合金ダイカスト
仕上亜鉛メッキ3価クロメート
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価クロメート
関連キーワード
1
2
3
次へ