88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-506 長さ(mm)6 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-508 長さ(mm)8 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-512 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(37個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(20本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(22個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
RoHS
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 種類平座金 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(36本)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(100本)
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(21個)
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(26個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(6本)
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(62個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
500 税込550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
500 税込550
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

関連キーワード