3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(80個)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
材質 ねじピッチ1 規格1種 溝数6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法m(mm)7.5 寸法n(mm)2 寸法w(mm)5 ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm ねじの呼びM6 寸法dw1(Φmm)約9.8 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
翌日出荷

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。非回転による「ゆるみ」防止。何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(160個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)