材質鉄
爪数4
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
爪数4
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理三価ホワイト
寸法b(mm)-
寸法db(mm)-
ねじ山種類メートル細目
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法c(mm)(最小)1.1
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)(強度区分5用)9
寸法t(mm)1.2
寸法S(mm)17
寸法D(mm)約13
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)13
寸法g(mm)0.8
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
関連キーワード