ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
関連キーワード