木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
爪数4
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(※SCM435相当含む)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
爪数4
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ