調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
トラスコ品番217-1937
材質ダイフロン
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
適合サイズW22-14
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
外径(mm)18
内径(mm)11.3
接続サイズW22山14
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
サニタリー継手
材質Sani Clean
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)1.7
寸法E(mm)5.3
材質クロム皮
厚さ(mm)3
温度範囲(℃)-20~250
使用温度範囲(℃)-10~80
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボディ)SUS316L
関連資料(6.44MB)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
関連キーワード