調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
トラスコ品番217-1937
材質ダイフロン
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
適合サイズW22-14
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
外径(mm)18
内径(mm)11.3
接続サイズW22山14
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質クロム皮
厚さ(mm)3
温度範囲(℃)-20~250
関連キーワード